HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/250V/IP55 PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334393672
Sähkönumero
2009017
Toimittajan tuotenumero
30753505
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Upotussyvyys:
0 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kruunukytkin pinta-asennettava, IP55, 5-kytkinkäyttöön, kojerunko jousiliittimin. Pintarasia yhdellä kahden kaapelin läpiviennillä ja yhdellä yhden kaapelin tai putken läpiviennillä. Kotelorungon pohja kokotiivisteellä läpivientien ja kiinnityskohtien tiivistämiseksi ja kiinnitystilanteessa hyvän pidon tarjoamiseksi. Tuotteen mukana toimitetaan yksi 2-osainen Wago-rasialiitin ketjutukseen, kotelon pohjassa on kaksi paikkaa varattuna ketjutusliittimille. Pinta-asennusrasiassa on runsaasti tilaa kaapeloinnille kojerungon takana. Kojerunko on helppo kiinnittää pintakojerasiaan pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,8 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


