HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/250V/IP55 KJ val.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 2 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390145
Sähkönumero
2009026
Toimittajan tuotenumero
6130763512
Tukkuerä
66
Asennustapa:
pinta-asennus
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vipujen määrä:
1
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Nimellisjännite:
250 V
Upotussyvyys:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkinkeskiö uppo ja pinta-asennukseen, IP55, 1- tai 6-kytkinkäyttöön. Kojerunko on helppo kiinnittää erikseen tilattavaan pintakojerasiaan tai uppoasennuskehykseen pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti ja helposti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,8 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.




