HAGER - Kytkin W.1 - 6+6/10A/250V/IP55 KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334390244
Sähkönumero
2009046
Toimittajan tuotenumero
30483512
Tukkuerä
66
Asennustapa:
pinta-asennus
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Vipujen määrä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Upotussyvyys:
12 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan