HAGER - Läpivientikaulus Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Syvyys - 30 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740209854
Sähkönumero
1417918
Toimittajan tuotenumero
CLM500659
Tukkuerä
10
Leveys:
65 mm
Syvyys:
30 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
50 mm
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Läpivientikaulus katon läpivienteihin kanavalle CLMU50065, materiaaliPVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Läpivientikaulus lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


