HAGER - Läpivientikaulus Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
90 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Syvyys - 45 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740210232
Sähkönumero
1417930
Toimittajan tuotenumero
CLM650909
Tukkuerä
10
Leveys:
90 mm
Syvyys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
65 mm
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Läpivientikaulus katon läpivienteihin kanavalle CLMU65090, materiaaliPVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Läpivientikauluksella peitä tyylikkäästi Clima-kanavan ja kattopinnan välisen liitoskohdan ja kanavan päädyn katkaisupinnat asennuksen viimeistelemiseksi. Kanavaprofiilin päälle asennettava kaulus on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Läpivientikauluksella peitä tyylikkäästi Clima-kanavan ja kattopinnan välisen liitoskohdan ja kanavan päädyn katkaisupinnat asennuksen viimeistelemiseksi. Kanavaprofiilin päälle asennettava kaulus on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


