HAGER - Läpivientikaulus Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Syvyys - 125 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Kanavan asennustapa - seinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Clima
EAN-koodi
4012740211550
Sähkönumero
1417941
Toimittajan tuotenumero
CLM751259
Tukkuerä
5
Leveys:
75 mm
Syvyys:
125 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kanavan asennustapa:
seinä
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Läpivientikaulus katon läpivienteihin kanavalle CLM75125, materiaaliPVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Läpivientikaulus lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.




