HAGER - Lattiakanava - BKGD20060 Fe 60x200x2000 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Osastojen lukumäärä (maksimi):
2Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Asennusaukko - ei ole
Pituus - 2000 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 2
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030663
Sähkönumero
1476702
Toimittajan tuotenumero
BKGD200601
Tukkuerä
2
Leveys:
200 mm
Asennusaukko:
ei ole
Pituus:
2000 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi):
2
Lattian kunnossapito:
kuiva
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
60 mm
Säätövara:
70...225 mm
Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:
20
Väliseinän kiinnitys:
napsautettava
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Lattiakanavan pinnoite:
sinkitty
Pintamateriaali:
teräs
Kannen materiaalin paksuus:
1 mm
Kannen pinnoite:
sinkitty
Kanavarunko avattava lattiakanava BKGD 200x60 pituus 2m, sinkitty teräs
Lattiakanavan pohjaosa kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Kanavanrunkona käytettä pohjaosa koostuu pohjarungosta esiasennetuilla sivuprofiileilla ja toimitetaan kalustetelinein, kanavaliitoskappalein ja asennussuojin. Esiasennettujen lattiapinnoitteen rajausprofiilien säätöalue on 0 - 25 mm ja ne saadaan säädettyä korkeudeltaan vastaamaan asennettavan lattiapäällysteen paksuutta. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


