HAGER - Lattiakanava - BKGD40060 Fe 60x400x2000 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Osastojen lukumäärä (maksimi):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

60 mm

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Asennusaukko - ei ole

  • Pituus - 2000 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 4

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030724

Sähkönumero

1476704

Toimittajan tuotenumero

BKGD400601

Tukkuerä

2

Leveys:

400 mm

Asennusaukko:

ei ole

Pituus:

2000 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

4

Lattian kunnossapito:

kuiva

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

60 mm

Säätövara:

70...225 mm

Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:

40

Väliseinän kiinnitys:

napsautettava

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Lattiakanavan pinnoite:

sinkitty

Pintamateriaali:

teräs

Kannen materiaalin paksuus:

1 mm

Kannen pinnoite:

sinkitty

Kanavarunko avattava lattiakanava BKGD 400x60 pituus 2m, sinkitty teräs

Kanavarunko avattava lattiakanava BKGD 400x60 pituus 2m, sinkitty teräs
Lattiakanavan pohjaosa kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Kanavanrunkona käytettä pohjaosa koostuu pohjarungosta esiasennetuilla sivuprofiileilla ja toimitetaan kalustetelinein, kanavaliitoskappalein ja asennussuojin. Esiasennettujen lattiapinnoitteen rajausprofiilien säätöalue on 0 - 25 mm ja ne saadaan säädettyä korkeudeltaan vastaamaan asennettavan lattiapäällysteen paksuutta. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan