HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 200x1000mm ulosot. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennusaukko:
kaapeloinnilleTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Pituus - 499 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030823
Sähkönumero
1476713
Toimittajan tuotenumero
BKG2002LA
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Pituus:
499 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
kaapeloinnille
Kaapelin ulostulon tyyppi:
Erillinen kaapeliläpivienti
Kannen muoto:
litteä
Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:
25 mm
Lattiakanavien BKG200 kansi kaapeliläpiviennillä, pituus 0,5 m, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin (0-25 mm), joka tekee siitä soveltuvan eri lattiapaksuuksille. Valinnainen liitäntä kanavarunkoon maadoitusjousien kanssa. Yhdenmukaisuus standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa takaa korkean laadun.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


