HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 200x1000mm umpi Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennusaukko:
ei oleKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Pituus - 999 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980579
Sähkönumero
1476709
Toimittajan tuotenumero
BKG2002BL
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Pituus:
999 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
ei ole
Kaapelin ulostulon tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
litteä
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan