HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 300x1000mm umpi Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

999 mm

Asennusaukko:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille

Kannen muoto:

litteä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 999 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740980678

Sähkönumero

1476710

Toimittajan tuotenumero

BKG3002BL

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Pituus:

999 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

ei ole

Kaapelin ulostulon tyyppi:

ei ole

Kannen muoto:

litteä

Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 300x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs

Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 300x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan