HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 500x1000mm syv. ulosot.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennusaukko:
kaapeloinnilleTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Pituus - 499 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030892
Sähkönumero
1476724
Toimittajan tuotenumero
BKG5002W3LA
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Pituus:
499 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
kaapeloinnille
Kaapelin ulostulon tyyppi:
Erillinen kaapeliläpivienti
Kannen muoto:
Kaukalo
Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:
25 mm
Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 500x60/80 pituus 0,5m, sink. teräs
Lattiakanavan BKG300 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 0,5 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin mahdollistaen pinnoitepaksuuden 3mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


