HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 500x1000mm syv. ulosot.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Pituus:

499 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot999 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Kannen muoto:

Kaukalo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 499 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030892

Sähkönumero

1476724

Toimittajan tuotenumero

BKG5002W3LA

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Pituus:

499 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille

Kaapelin ulostulon tyyppi:

Erillinen kaapeliläpivienti

Kannen muoto:

Kaukalo

Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:

25 mm

Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 500x60/80 pituus 0,5m, sink. teräs

Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 500x60/80 pituus 0,5m, sink. teräs
Lattiakanavan BKG300 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 0,5 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin mahdollistaen pinnoitepaksuuden 3mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan