HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 500x1000mm ulosot. Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Pituus:

499 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot999 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Kannen muoto:

litteä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 499 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030885

Sähkönumero

1476716

Toimittajan tuotenumero

BKG5002LA

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Pituus:

499 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille

Kaapelin ulostulon tyyppi:

Erillinen kaapeliläpivienti

Kannen muoto:

litteä

Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:

25 mm

Kansi ulosottoaukolla lattiakanavalle BKGD 500x60/80 pituus 0,5m, sinkitty teräs

Kansi ulosottoaukolla lattiakanavalle BKGD 500x60/80 pituus 0,5m, sinkitty teräs
Lattiakanavien BKG500 kansi kaapeliläpiviennillä, pituus 0,5 m, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin (0-25 mm), joka tekee siitä soveltuvan eri lattiapaksuuksille. Valinnainen liitäntä kanavarunkoon maadoitusjousien kanssa. Yhdenmukaisuus standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa takaa korkean laadun.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan