HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ120 RST 243x243 umpi 25mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

243 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot199 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 243 mm

  • Kasetin korkeus - 105 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 105...292 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740028905

Sähkönumero

1476636

Toimittajan tuotenumero

EKQ120BL25

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

243 mm

Kasetin korkeus:

105 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

105...292 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

25 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

0

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Laitekoteloiden määrä:

3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. Q12 umpi syvennys 25 mm

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan