HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Q06 RST 200x200 umpi 15mm 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 110 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 110...206 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012740029254
Sähkönumero
1476671
Toimittajan tuotenumero
EKSQ060BL15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
110 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
110...206 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
110 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi. Kannen maksimi kuormitettavuus on 20kN ja kansi on varustettu 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


