HAGER - Liiketunnistin KNX - TRE501 220° PAR R ANT IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Väri - antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617573382
Sähkönumero
2803249
Toimittajan tuotenumero
TRE501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Väri:
antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
220...220 °
Materiaali:
muu
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Optimaalinen asennuskorkeus:
4 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
90...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


