HAGER - Minikotelo IP30 - GD102N 1x2 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Leveys - 55 mm
Korkeus - 160 mm
Syvyys - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612843152
Sähkönumero
3425842
Toimittajan tuotenumero
GD102N
Tukkuerä
10
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
55 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
82 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
82 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


