HAGER - Minikotelo IP30 - GD104N 1x4 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612843169
Sähkönumero
3425844
Toimittajan tuotenumero
GD104N
Tukkuerä
5
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
110 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
82 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mimimoduulikotelo 1x4 moduulia, IP30. Kotelorunko ja valettu DIN-kisko muovista. Käyttö EN 61439-3 mukaisisssa jakokeskusasennuksissa nimellisvirraltaan maksimissaan 63A komponenttien kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


