HAGER - Minikotelo IP30 - GD106N 1x6 mod

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 146 mm

  • Korkeus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612843176

Sähkönumero

3425846

Toimittajan tuotenumero

GD106N

Tukkuerä

4

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Väri:

valkoinen

Leveys:

146 mm

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

82 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

82 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

DIN-kisko:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 1x6mod IP30 PS, voidaan varustaaovella GP102P/T, jolloin kotelointiluokka IP40 Minimoduulikotelo 1x6 moduulia, IP30. Kotelorunko ja valettu DIN-kisko muovista. Käyttö EN 61439-3 mukaisisssa jakokeskusasennuksissa nimellisvirraltaan maksimissaan 63A komponenttien kanssa. - varustettu PE/N-kiskolla - 3-pistekiinnitys mahdollista - johtokanava-aihiot kotelon jokaisella sivulla - ovi lukittavissa sylinterilukolla - kotelo varustettavissa valkoisella tai läpinäkyvällä ovella - koteloiden pohjat voidaan asentaa vierekkäin - sinetöintimahdollisuus - pohjalevyssä läpivientiaihiot kalvotiivisteelle GZ100G

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan