HAGER - Moduulikotelo pinta PS - GD313S 3x13M IP20 PS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612845507

Sähkönumero

3426810

Toimittajan tuotenumero

GD313S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

250 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

103 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotusleveys:

250 mm

Upotussyvyys:

103 mm

Upotuskorkeus:

500 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 3x13mod IP30 PS

Moduulikotelo Gamma, koko 3 x 13 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilatavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan