HAGER - Pääkytkin - SH280

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvipu

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiskokytkentä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi

  • Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410249208

Sähkönumero

3607144

Toimittajan tuotenumero

SH280

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

4

Ohjauselementin väri:

musta

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

SH280 0-1 4x80A kiskoadapt. DIN

Kuormankytkin 4x80A pääkytkinkäyttöön kiertovääntimellä. Kytkimen väännin on lukittavissa riippulukolla. Kytkin on varustettu syöttöpuolen virtakiskoadapterilla virtakiskoliitäntää varten ja tunneliliittimillä lähtökaapelien kytkentään. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Tuotteen kehittyneet hopeakoskettimen takaavat kytkimen turvallisen ja kestävän toiminnan.