Etusivu

HAGER - Pääty Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Leveys:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740210188

Sähkönumero

1417925

Toimittajan tuotenumero

CLM650906

Tukkuerä

10

Korkeus:

65 mm

Leveys:

90 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Päätykappale kanavalle CLMU65090, materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Päätykappaleella päätät keskelle seinä- tai kattopintaan päättyvän Clima-asennuskanavahaaran tyylikkäästi. Päätykappale asennettaan kanavaprofiilin päälle, jolloin se peittää kanavaprofiilin katkaisureunat varmistaen mahdollisimman siistin asennuslopputuloksen kohteessa.