HAGER - Painike - PUN Ø26.6 E10 lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - signalointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092385
Sähkönumero
2115572
Toimittajan tuotenumero
WDA1527R
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
signalointi
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
32 mm
Korkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
32 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
3003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Jousella varustettu painikelinssi painikke- ja merkkivalorungolle 5101 ja 510110, käytettäessä kalustetta painikkeena tai merkkivalopainikkeena. Linssin väri punainen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


