HAGER - Painike S.1/R.1/R.3 - Kirkas d26.6 E10 lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334212874
Sähkönumero
2110949
Toimittajan tuotenumero
127902
Tukkuerä
10
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
30 mm
Korkeus:
32 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
33 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9001
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



