HAGER - Painike S.1/R.1/R.3 - Pun d26.6 E10 lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334010456
Sähkönumero
2110950
Toimittajan tuotenumero
1279
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
32 mm
Korkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
32 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
3003
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



