HAGER - Painike S.1/R.1/R.3 - Vih d26.6 E10 lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.2 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.1 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334165446
Sähkönumero
2110951
Toimittajan tuotenumero
127903
Tukkuerä
10
Väri:
vihreä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
30 mm
Korkeus:
32 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
33 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
6029
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



