HAGER - Peitelevy 1930 - 1-os. kesk. d58mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334428596
Sähkönumero
2111773
Toimittajan tuotenumero
138209
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
54 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 1-osainen 58mm kesiöllä erillisasennuksiin R.classic-sarjan ohjaustuotteiden kuten vipukytkimet ja -painikkeet, langattomat painikkeet, liiketunnistimet, painikevalonsäätimet, termostaatit ja verho-ohjauspainikkeille liittämiseksi Serie 1930-sarjan asennuksiin, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


