HAGER - Peitelevy - 1os. LED-valomod. betoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
muuMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - kivi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 95.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334502364
Sähkönumero
2115489
Toimittajan tuotenumero
10116120
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
kivi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
95.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.8 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7023
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Upotusleveys:
52 mm
Upotuskorkeus:
52 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Peitelevy valaistava hakuvalolle tai tunnelmavalaistukseen, pysty- ja vaaka-asennukseen. Päätuotesarja: Berker Q.7 Väri: harmaa, betoni strukturoitu Tekninen rakenne: 1-osainen Materiaali: betoni


