HAGER - Peitelevy B.7 - 2-os. 95mm alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 161 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334376729

Sähkönumero

2111239

Toimittajan tuotenumero

10126424

Tukkuerä

5

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

161 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 2os. 95mm maalattu alumiini

Peitelevy Berker B.7, 2-osainen. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri alumiini maalattu matta. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan alumiinin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan