HAGER - Peitelevy B.7 - 2-os. 95mm mus-lasi/ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 161 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334303954

Sähkönumero

2111276

Toimittajan tuotenumero

10126616

Tukkuerä

5

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

161 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 2os. 95mm musta-lasi/antrasiitti

Peitelevy Berker B.7, 2-osainen. Pintamateriaali mustasta turvalasista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan