HAGER - Peitelevy B.7 - 2-os. 95mm val-lasi/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 161 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334238959
Sähkönumero
2111271
Toimittajan tuotenumero
10126909
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
161 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker B.7, 2-osainen. Pintamateriaali valkoisesta turvalasista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


