HAGER - Peitelevy B.7 - 3-os. 95mm An-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Materiaalin laatu:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 232 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334384977

Sähkönumero

2111245

Toimittajan tuotenumero

10136914

Tukkuerä

5

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

232 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 3os. 95mm anodisoitu alumiini/puhtaanvalkoinen

Peitelevy Berker B.7, 3-osainen. Pintamateriaali anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan