HAGER - Peitelevy B.7 - 4-os. 95mm alu-lasi/alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 303 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334303985

Sähkönumero

2111283

Toimittajan tuotenumero

10146414

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

303 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 4os. 95mm maalattu alumiini-lasi/maalattu alumiini

Peitelevy Berker B.7, 4-osainen. Pintamateriaali alumiinin värisestä turvalasista ja alumiinin väriseksi maalattu pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan alumiinin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan