HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. IP44 kannella kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
kromiTärkeimmät tuotetiedot
Väri - kromi
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 59.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334281375
Sähkönumero
2507555
Toimittajan tuotenumero
918282568
Tukkuerä
10
Väri:
kromi
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
59.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
59.5 mm
Syvyys:
17.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
42.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevyt 1-osainen saranakannella ja IP44-merkinnällä kostean tilan asennuksiin tiivisteen 81853 ja IP44-asennukseen soveltuvan pistorasiakalusteen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


