HAGER - Peitelevy K.5 - 3-os. vaaka rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 229 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334281993
Sähkönumero
2111689
Toimittajan tuotenumero
13737004
Tukkuerä
2
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
229 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71.5 mm
Upotuskorkeus:
56.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker K.5, 3-osainen vaaka-asennus, pinnan aitomateriaali ruostumaton teräs mattaviimeistelty
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


