Etusivu

HAGER - Peitelevy K.5 - 5-os. vaaka rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

vaakasuuntainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 371 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334282013

Sähkönumero

2111727

Toimittajan tuotenumero

13937004

Tukkuerä

2

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

371 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

71.5 mm

Upotuskorkeus:

56.5 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 5-osainen vaaka, K.5, ruostumaton teräs, metalli matta Peitelevy Berker K.5, 5-osainen vaaka-asennus, pinnan aitomateriaali ruostumaton teräs mattaviimeistelty