HAGER - Peitelevy Q.3 - 3os. 80mm pysty MI alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 80.75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334442882
Sähkönumero
2115100
Toimittajan tuotenumero
10536094
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
80.75 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
222.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 3-osainen Berker Q.3, merkintäikkunalla, pystyasennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri alumiini maalattu samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


