HAGER - Peitelevy Q.7 - 1-os. Alu hiekkapuh.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniMateriaalin laatu:
alumiiniPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 95.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334450139
Sähkönumero
2115334
Toimittajan tuotenumero
10116074
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
95.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


