HAGER - Peitelevy Q.7 - 1os. LED-valomod. lasi MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 95.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334502395

Sähkönumero

2115487

Toimittajan tuotenumero

10116176

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

95.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.8 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Upotusleveys:

52 mm

Upotuskorkeus:

52 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen Q.7 LED-valotoiminolle LED-valomoduulin kanssa, lasimusta Peitelevy valaistava hakuvalolle tai tunnelmavalaistukseen, pysty- ja vaaka-asennukseen. Päätuotesarja: Berker Q.7 Väri: lasi musta Tekninen rakenne: 1-osainen Materiaali: lasi

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan