HAGER - Peitelevy Q.7 - 3-os. HAR betoni str.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
muuMateriaalin laatu:
muuPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - kivi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 237.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334459750
Sähkönumero
2115344
Toimittajan tuotenumero
10136020
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
kivi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
237.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7023
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Peitelevy 3-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta struktuuripintaisesta betonista ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


