Etusivu

HAGER - Peitelevy R.3 - 2-os. MI pysty val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Yksikköjen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

pystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 80.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334393153

Sähkönumero

2111440

Toimittajan tuotenumero

10122269

Tukkuerä

2

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

80.7 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

151.7 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.3 2os. merkintäikkunalla pysty puhtaanvalkoinen Peitelevy 2-osainen Berker R.3, merkintäikkunalla pystyasennus, halogeenittomasta thermoplast-muovista, Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.