HAGER - Peitelevy S.1 - 3-os. 120mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 223 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334429647
Sähkönumero
2111069
Toimittajan tuotenumero
6510131606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
223 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
9.5 mm
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


