HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. 37mm IP21 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Muoto - suorakulmainen
Kokoonpano - kotelon pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334425250
Sähkönumero
2111857
Toimittajan tuotenumero
6310621404
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Muoto:
suorakulmainen
Kokoonpano:
kotelon pohja
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia 2-osainen S.1, syvyys 44 mm, uppoasennettavien kojeiden pinta-asennukseen. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri alumiini matta maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


