HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. PR 31mm IP21 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1.5
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Kokoonpano - kotelon pohja
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334425328
Sähkönumero
2111872
Toimittajan tuotenumero
6310821404
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1.5
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kokoonpano:
kotelon pohja
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia kaksiosaiselle pistorasialle erillispeitelevyllä tai kokopeitelevyllä S.1, syvyys 31 mm. Uppoasennettavien pistorasioiden asentamiseksi pintaan. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri alumiini matta maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


