HAGER - Pintakojerasia S.1 - 2-os. PR 31mm IP21 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1.5

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kokoonpano - kotelon pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334425304

Sähkönumero

2111870

Toimittajan tuotenumero

6310828989

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1.5

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Kokoonpano:

kotelon pohja

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennuskehys Berker S.1, 2-osaisen pistorasian asennukseen, värimatta puhtaanvalkoinen, pistorasialle 47761909 peitelevyn 6510111909kanssa tai pistorasialle 47791909.

Pintakojerasia kaksiosaiselle pistorasialle erillispeitelevyllä tai kokopeitelevyllä S.1, syvyys 31 mm. Uppoasennettavien pistorasioiden asentamiseksi pintaan. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan