HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Kaiutinrasia 1-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334404613
Sähkönumero
7908416
Toimittajan tuotenumero
11963505
Tukkuerä
30
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7011
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
65 mm
Kaiutinliitäntärasia läpinäkyvällä saranakannella pinta-asennukseen, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin), pintakojerasiassa yksi läpivientitiiviste kahdelle kaapelille ja toinen läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai putkelle, rasian pohja on varustettu koko pohjan peittävällä tiivisteellä. Kiinnitys helposti ja turvallisesti rasian pohjan ovaalin muotoisten kiinnityspisteiden läpi. Kansiosan kiinnitys helposti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


