HAGER - Pistorasia 1930/Glas - 1S/16A/250V UKJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334171874
Sähkönumero
2507369
Toimittajan tuotenumero
4755
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9010
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Pistorasia 1-osainen keskiölevyllä, jousiliittimin, Serie 1930/Glas, puhtaanvalkoinen kiiltävä. SCHUKO® -liitäntä jousiliittimen ja korotetulla pistokepesin kosketussuojauksella. Kytkentäliittiminä käytettävät jousiliittimet on suunniteltu ja hyväksytty VDE 0620 mukaisesti. Tuote on tarkoitettu uppoasennettavaksi kojerasiaan. Pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavien pinta-asennuskehyksen ja peitelevyn kanssa. Materiaali halogeeniton Duroplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


