HAGER - Pistorasia - 2S/16A/IP55 pysty 2lv PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617171724

Sähkönumero

2408751

Toimittajan tuotenumero

WNC172

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

147 mm

Laitteen syvyys:

65 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7011

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0 A

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

harmaa

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, harmaa matta

Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, harmaa mattaSCHUKO® 2-osainen pystysuora pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava, IP55, korotetulla kosketussuojauksella. Pystysuoraan asennukseen tarkoitetut rungot ovat läpijohdotettuja pistokeliittimillä, yhdellä sisääntulolla kahdelle kaapelille sekä yhdellä sisääntulolla kaapelille tai suojaputkelle. Koko pinnan tiiviste sijaitsee kotelon pohjan alla kotelon takaosan tiivistämiseksi. Sulkeutuva saranallinen kansi, manuaalinen napsautuskiinnitys IP55-suojaustason saavuttamiseksi, helposti saavutettavat kiinnitysreiät kotelossa. Mukana Wago 2-osainen rasialiitin johdotusta varten sekä kaksi kiinnityspaikkaa Wago 2-rasialiittimille kotelon pohjassa. Runko tarjoaa runsaasti tilaa johdotukselle pohjan alla (ontto pohja). Kalusterungon asennus koteloon on helppoa napsauttamalla se paikalleen, ja kalustekeskiö kiinnitetään turvallisesti bajonettikiinnityksellä. Liitäntäliittimet ovat standardin VDE 0620 ja tyyppi DIN 49440 mukaisia. Kotelon ruuvit ja saranakannen jouset ovat ruostumatonta terästä. Pinta-asennus. Materiaali: muovi, termoplast (kestomuovi), iskunkestävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan