HAGER - Pistorasia Integro Flow - 15A/125V NEMA5-15R US/CAN VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334413233
Sähkönumero
2507727
Toimittajan tuotenumero
962632502
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
27.8 mm
Nimellisvirta:
15 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9010
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
125 V
Taajuus:
50...50 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


